曜日別特売

ワイドライトUVミニ65

ワイドライトUVミニ65 - mabu(マブ)ワイドライトUVミニ65 - mabu(マブ)ワイドライトUVミニ65 - mabu(マブ)ワイドライトUVミニ65 - mabu(マブ)ワイドライトUVミニ65 - mabu(マブ)ワイドライトUVミニ65 - mabu(マブ)ワイドライトUVミニ65 - mabu(マブ)ワイドライトUVミニ65 - mabu(マブ)

軽い、大きい、丈夫、UVカットを兼ね備えた超軽量傘
携帯に便利な超軽量折りたたみ傘
荷物も濡れにくいワイドサイズ
強い風にもよくしなるカーボンファイバー製骨
使いたい時に素早く開ける簡単開閉タイプ
紫外線遮蔽率は濃色:90%以上、淡色:85%以上
雨の日はもちろん日傘としても活躍

用途折りたたみ傘、晴雨兼用傘として。雨傘/日傘/梅雨/雨具/アンブレラ/ブランド/軽量/超軽量/軽い/丈夫/大きめ/大きい/簡単開閉/UV/6本骨/メンズ/レディース/男女兼用/シンプル/おしゃれ仕様手動材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂親骨長さ(cm)65内容量1本
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
直径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31130139SMV-41526モカ約185傘:約115
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31130087SMV-41521ブラック約185傘:約115
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31130096SMV-41522ネイビー約185傘:約115
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
31130105SMV-41523カーキ約185傘:約115
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
31130130SMV-41525レッド約185傘:約115
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
15646508SMV-41527アッシュ185【傘】115
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
31130114SMV-41524ラベンダー約185傘:約115
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする