シービージャパン
atomico 両面で量れる計量スプーン
材質
ステンレス
容量(mL)
15/5
高さ(mm)
190
質量(g)
39
寸法縦(mm)
12
寸法横(mm)
53
商品タイプ
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132634
-
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください