曜日別特売

atomico パスタも量れる計量スプーン

atomico パスタも量れる計量スプーン - シービージャパンatomico パスタも量れる計量スプーン - シービージャパンatomico パスタも量れる計量スプーン - シービージャパンatomico パスタも量れる計量スプーン - シービージャパンatomico パスタも量れる計量スプーン - シービージャパンatomico パスタも量れる計量スプーン - シービージャパン
材質ステンレス容量(mL)15(5・2.5ml目盛付き)高さ(mm)152質量(g)36寸法縦(mm)22寸法横(mm)44商品タイプ単品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31132650-
600
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする