曜日別特売

金象PRO 幅広スチールレーキ

金象PRO 幅広スチールレーキ - 浅香工業金象PRO 幅広スチールレーキ - 浅香工業金象PRO 幅広スチールレーキ - 浅香工業金象PRO 幅広スチールレーキ - 浅香工業金象PRO 幅広スチールレーキ - 浅香工業

頭部の素材と強さとリブ形状により強度抜群で、砕石慣らしに最適。
従来品より頭部幅が10cmアップ。
爪形状とリブ加工で作業性抜群。

用途砕石慣らし。材質頭部/スチール、柄部/天然木全長(mm)1430質量(kg)1.35先端寸法(mm)(頭部)395頭部高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)3.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3113739473170
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする