プレート

プレート - 明和製作所プレート - 明和製作所

最軽量・幅狭プレート登場!
転圧幅がなんと260mm!
ラッコのように器用に叩く!
狭い現場に対応できる優れもの

仕様エンジン最大出力(PS)2.2燃料タンク容量(L)0.77主な使用エンジンホンダGXH50寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)345×260最大速度(m/min)20振動数(Hz[v.p.m.])96.7(5800)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
機械本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31137446HP-20A750×260×76524
306,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31137455HP-20B645×260×81525
317,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【24kg】最軽量、幅狭プレートHP20A製品紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする