曜日別特売

プレート

プレート - 明和製作所

小回りの効くコンパクトボディ。狭い場所での作業も効率よくこなせます。
振動板の素材には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。
二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。
吊りフックを装備し、積込み・積み下ろし作業を安全かつ便利に行えます。

仕様エンジン最大出力(PS)4.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×350×830燃料タンク容量(L)2.3主な使用エンジンCCROBIN-EX13D寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)525×350機械本体質量(kg)63最大速度(m/min)25振動数(Hz[v.p.m.])95(5700)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31137464KP60A
329,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする