ミズタニ
MZ-TOOL 本体 MZ-H146
シーリング材の撤去用アートナイフです。
別売りのMZ-TOOL替刃【MZ-B6】(12枚入)をご使用いただくことで、目地が狭い箇所でのシーリングの三面接着の撤去に適しています。
用途
シーリング材の三面接着撤去作業
全長(mm)
150
品番
MZ-H146
刃幅(mm)
6
刃厚(mm)
0.5
内容量
1本
注意
※刃が鋭いので、指のケガにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31137629
81628
オープン
¥
1,800
¥
1,498
アウトレット
¥
1,648
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください