積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32096884STG40L-5-110/220-ABWWR上から:A-黄/B-青/W-白/W-白/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32096900STG40L-5-110/220-ABWWA上から:A-黄/B-青/W-白/W-白/A-黄L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32096909STG40L-5-110/220-ABWWG上から:A-黄/B-青/W-白/W-白/G-緑L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32096918STG40L-5-110/220-ABWWB上から:A-黄/B-青/W-白/W-白/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32096927STG40L-5-110/220-ABWWW上から:A-黄/B-青/W-白/W-白/W-白L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32096936STG40L-5-110/220-AWRRR上から:A-黄/W-白/R-赤/R-赤/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32096945STG40L-5-110/220-AWRRA上から:A-黄/W-白/R-赤/R-赤/A-黄L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32096954STG40L-5-110/220-AWRRG上から:A-黄/W-白/R-赤/R-赤/G-緑L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32096970STG40L-5-110/220-AWRRB上から:A-黄/W-白/R-赤/R-赤/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32096979STG40L-5-110/220-AWRRW上から:A-黄/W-白/R-赤/R-赤/W-白L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32096988STG40L-5-110/220-AWRAR上から:A-黄/W-白/R-赤/A-黄/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32096997STG40L-5-110/220-AWRAA上から:A-黄/W-白/R-赤/A-黄/A-黄L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097006STG40L-5-110/220-AWRAG上から:A-黄/W-白/R-赤/A-黄/G-緑L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097015STG40L-5-110/220-AWRAB上から:A-黄/W-白/R-赤/A-黄/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097024STG40L-5-110/220-AWRAW上から:A-黄/W-白/R-赤/A-黄/W-白L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097040STG40L-5-110/220-AWRGR上から:A-黄/W-白/R-赤/G-緑/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097049STG40L-5-110/220-AWRGA上から:A-黄/W-白/R-赤/G-緑/A-黄L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097058STG40L-5-110/220-AWRGG上から:A-黄/W-白/R-赤/G-緑/G-緑L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097067STG40L-5-110/220-AWRGB上から:A-黄/W-白/R-赤/G-緑/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097076STG40L-5-110/220-AWRGW上から:A-黄/W-白/R-赤/G-緑/W-白L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097085STG40L-5-110/220-AWRBR上から:A-黄/W-白/R-赤/B-青/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097094STG40L-5-110/220-AWRBA上から:A-黄/W-白/R-赤/B-青/A-黄L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097110STG40L-5-110/220-AWRBG上から:A-黄/W-白/R-赤/B-青/G-緑L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097119STG40L-5-110/220-AWRBB上から:A-黄/W-白/R-赤/B-青/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097128STG40L-5-110/220-AWRBW上から:A-黄/W-白/R-赤/B-青/W-白L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097137STG40L-5-110/220-AWRWR上から:A-黄/W-白/R-赤/W-白/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097146STG40L-5-110/220-AWRWA上から:A-黄/W-白/R-赤/W-白/A-黄L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097155STG40L-5-110/220-AWRWG上から:A-黄/W-白/R-赤/W-白/G-緑L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097164STG40L-5-110/220-AWRWB上から:A-黄/W-白/R-赤/W-白/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097180STG40L-5-110/220-AWRWW上から:A-黄/W-白/R-赤/W-白/W-白L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097189STG40L-5-110/220-AWARR上から:A-黄/W-白/A-黄/R-赤/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097198STG40L-5-110/220-AWARA上から:A-黄/W-白/A-黄/R-赤/A-黄L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097207STG40L-5-110/220-AWARG上から:A-黄/W-白/A-黄/R-赤/G-緑L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097216STG40L-5-110/220-AWARB上から:A-黄/W-白/A-黄/R-赤/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097225STG40L-5-110/220-AWARW上から:A-黄/W-白/A-黄/R-赤/W-白L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097234STG40L-5-110/220-AWAAR上から:A-黄/W-白/A-黄/A-黄/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097250STG40L-5-110/220-AWAAA上から:A-黄/W-白/A-黄/A-黄/A-黄L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097259STG40L-5-110/220-AWAAG上から:A-黄/W-白/A-黄/A-黄/G-緑L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097268STG40L-5-110/220-AWAAB上から:A-黄/W-白/A-黄/A-黄/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097277STG40L-5-110/220-AWAAW上から:A-黄/W-白/A-黄/A-黄/W-白L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097286STG40L-5-110/220-AWAGR上から:A-黄/W-白/A-黄/G-緑/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097295STG40L-5-110/220-AWAGA上から:A-黄/W-白/A-黄/G-緑/A-黄L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097304STG40L-5-110/220-AWAGG上から:A-黄/W-白/A-黄/G-緑/G-緑L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097320STG40L-5-110/220-AWAGB上から:A-黄/W-白/A-黄/G-緑/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097329STG40L-5-110/220-AWAGW上から:A-黄/W-白/A-黄/G-緑/W-白L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097338STG40L-5-110/220-AWABR上から:A-黄/W-白/A-黄/B-青/R-赤L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097347STG40L-5-110/220-AWABA上から:A-黄/W-白/A-黄/B-青/A-黄L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097356STG40L-5-110/220-AWABG上から:A-黄/W-白/A-黄/B-青/G-緑L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097365STG40L-5-110/220-AWABB上から:A-黄/W-白/A-黄/B-青/B-青L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
32097374STG40L-5-110/220-AWABW上から:A-黄/W-白/A-黄/B-青/W-白L-ポール200mm金具無/点灯5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする