Qlight
積層信号灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
10000
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
32096997
品番
STG40L-5-110/220-AWRAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
色
上から:A-黄/W-白/R-赤/A-黄/A-黄
電圧
AC110-220V
種類
L-ポール200mm金具無/点灯
段数
5
外径(Φmm)
40
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
ブザー音
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
関連資料:
(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。