マイク専用除菌・消毒スプレー

マイク専用除菌・消毒スプレー - パイン・クリエイトマイク専用除菌・消毒スプレー - パイン・クリエイト
(1件のレビュー)

たった2秒でサッとマイクの除菌!
ふきとりいらずの超速乾マイクスプレー
グリル表面だけでなく、中のスポンジまでしっかり浸透します。
マイクから10cm以上離してスプレーするだけ!

香りペパーミントの香り
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
311416890100191個(220mL)
オープン
529
582(税込)
当日出荷
311416981019221個(500mL)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31141689
2024-04-01
用途: カラオケボックス マイクの消毒で使用しています。
有限会社多田サービス業

次回からは500mlの商品を購入したいと思います。good

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする