曜日別特売

HARD WORX アルミテールボックス 容量25L

HARD WORX アルミテールボックス 容量25L - RIDEZ(ライズ)HARD WORX アルミテールボックス 容量25L - RIDEZ(ライズ)HARD WORX アルミテールボックス 容量25L - RIDEZ(ライズ)HARD WORX アルミテールボックス 容量25L - RIDEZ(ライズ)HARD WORX アルミテールボックス 容量25L - RIDEZ(ライズ)HARD WORX アルミテールボックス 容量25L - RIDEZ(ライズ)HARD WORX アルミテールボックス 容量25L - RIDEZ(ライズ)HARD WORX アルミテールボックス 容量25L - RIDEZ(ライズ)

アルミ製で防水性が高いバイク用トップケース
2019年に立ち上げたRIDEZのラゲッジブランド”HARD WORX”(ハードワークス)
HARD=ハードスペックなマテリアル WORX=WORKS=作品たち
そんな意味合いが込められております。
今回新作を制作する際のコンセプトは「バイクのデザインを妨げないコンパクト設計」普段使いできる最適なサイズを再度検証した結果、25Lにたどり着きました。従来のデザイン、機能性を損なう事なく、スリム化に成功しました。
無骨でクールなデザインなのに、どこか可愛いトップケースの登場です。
自分らしいカッコよさ。
HARD WORXはあなたのバイクライフをより楽しくクールに演出します。
本体は、思わず二度見してしまう、洗礼されたアルミボディ。サイドに打ち込まれたリベットが無骨でアドベンチャー感を演出してくれます。
自分のバイクに載せた時を想像してください。バイクのデザインを損なう事無く、よりクールさを引き立ててくれる事でしょう。
衝撃吸収インナー
内装がむき出し状態だと、バイクの振動でケースの中に傷つける可能性があるため、インナーパットには衝撃吸収材を採用。バイクのハードな振動から守ります。
特注ロックワイヤー
特注し設置・製造しています。
野外でフタを開閉した際に、強風に煽られてフタの開閉率を超え、ヒンジにダメージが蓄積、破損する可能性があります。そこで、ワイヤーを設置する事で開閉率を維持しています。より長くお使い頂けるよう、常に進化を続けています。
サイズは5種類 25リットル、36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。

付属品六角ボルト(短)×4本、六角ボルト(長)×4本、ワッシャー×4枚、ナット×4個、鍵×2本、プレート×4枚、ベースプレート×1枚、取扱説明書質量(kg)5.7 (ベースプレート+本体)容量(L)25内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×327×192外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×195モデルHX25内容量1個
注意
※デザインが一部異なります。(ケースの側面に「HARD WORX」と押し型で文字が入ります。)
※取り付けの際は4mmの六角レンチが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31143019HXNE25SLシルバー
27,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31143010HXNE25BK
27,000
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする