【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート)ブレード

【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート)ブレード - サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート)ブレード - サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート)ブレード - サンプリングシステムス(Sampling Systems)

ディスポーザブルスパチュラ
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他材質PSブレード幅(mm)10内容量1箱(100個)
注意
※滅菌は未開封状態
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
ブレード長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
535431678440N-100S1980.197
オープン
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
535431858440N-150S2480.11147
オープン
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
535432038440N-250S3450.14246
オープン
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする