サンプリングシステムス(Sampling Systems)
粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE)
ディスポーザブル粉末用サンプラー
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
材料証明書が付きます。
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
材質
HDPE
寸法(mm)
スロット位置:先端から100
全長(mm)
987
色
白
容量(mL)
100
質量(g)
2.85
チューブ外径(Φmm)
40
寸法(縦×横)(mm)
スロット:60×10
スロット数(個)
1
内容量
1箱(20個)
注意
※非滅菌品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53543684
8240H-1000
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100