トースター

トースター - アリート(ariete)トースター - アリート(ariete)トースター - アリート(ariete)トースター - アリート(ariete)トースター - アリート(ariete)トースター - アリート(ariete)トースター - アリート(ariete)トースター - アリート(ariete)

イタリアのデザイナーによるデザイン家電です。世界中で販売されている人気のブランドです。
一度に2枚の食パンをトースト可能。
焼き目調整メモリがついている為、お好みに合わせた焼き加減を調整可能。
スライド式のクズ受けがついている為、お手入れ簡単。
冷凍したパンも回答しながら焼くことができます。

幅(mm)300質量(kg)1.5高さ(mm)200奥行(mm)190周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)750内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31191739155BL
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31191748155GN
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする