輸入車用キャビンフィルター

輸入車用キャビンフィルター - MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター - MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター - MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター - MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター - MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター - MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター - MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター - MANN-FILTER
(4件のレビュー)

アドバンスド-脱臭フィルター(CUK)
最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。
この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。

用途自動車用フィルターフィルター活性炭フィルター
注意
※交換作業を始める前に、必ずエンジンを停止してから作業を行ってください。
※交換作業は、各車専用の取扱い説明書・整備要領書等をご確認いただき慎重に間違いの無い様に行って下さい。
※誤った交換作業、使用による事故等の責任は一切負いかねますのでご了承下さい。
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31186638CUK18291個A:185/B:180/H:28
オープン
4,890
5,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
31186647CUK19191個A:194/B:215/H:30
オープン
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
31186656CUK1931-21セットA:184/B:181/H:30
オープン
18,900
20,790(税込)
60日以内出荷
返品不可
31186665CUK200061個A:194/B:188/H:30
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
31186674CUK20261個A:205/B:177/H:18
オープン
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
31186690CUK20301個A:197/B:192/H:30
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
31186699CUK21371個A:207/B:220/H:20
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
31186708CUK21411個A:216/B:200/H:30
オープン
3,690
4,059(税込)
60日以内出荷
返品不可
31186717CUK21491個A:210/B:208/H:30
オープン
5,790
6,369(税込)
60日以内出荷
返品不可
31186726CUK220051個A:218/B:253/H:35
オープン
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
31186735CUK220111個A:216/B:200/H:35
オープン
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
31186744CUK220141個A:225/B:165/H:30
オープン
9,990
10,989(税込)
60日以内出荷
返品不可
31186760CUK220211個A:214/B:214/H:25
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
31186769CUK220221個A:220/B:159/H:30
オープン
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
31186778CUK22251個A:211/B:199/H:19
オープン
4,290
4,719(税込)
60日以内出荷
返品不可
31186787CUK22271個A:217/B:195/H:25
オープン
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
31186796CUK2232/11個A:214/B:200/H:30
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
31186805CUK22401個A:227/B:194/H:30
オープン
8,990
9,889(税込)
60日以内出荷
返品不可
31186814CUK2241-21セットA:199/B:212/H:40
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
31186830CUK22431個A:222/B:268/H:21
オープン
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
31186839CUK230091個A:230/B:200/H:20
オープン
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
31186848CUK23014-21セットA:230/B:166/H:30
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
31186857CUK23015-21セットA:233/B:115/H:32
オープン
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
31186866CUK2335KIT1セットA:219/B:206/H:30
オープン
3,290
3,619(税込)
60日以内出荷
返品不可
31186875CUK23381個A:228/B:205/H:40
オープン
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
31186884CUK23451個A:221/B:201/H:30
オープン
2,590
2,849(税込)
60日以内出荷
返品不可
31186900CUK240031個A:240/B:204/H:31
オープン
9,790
10,769(税込)
60日以内出荷
返品不可
31186909CUK24241個A:262/B:193/H:17
オープン
4,690
5,159(税込)
60日以内出荷
返品不可
31186918CUK24301個A:215/B:238/H:50
オープン
4,390
4,829(税込)
60日以内出荷
返品不可
31186927CUK24401個A:235/B:210/H:35
オープン
8,890
9,779(税込)
3日以内出荷
返品不可
31186936CUK24421個A:240/B:204/CH:36
オープン
7,890
8,679(税込)
60日以内出荷
返品不可
31186945CUK250031個A:250/B:180/H:35
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
31186954CUK250061個A:247/B:201/H:41
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
31186970CUK250071個A:260/B:202/H:36
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
31186979CUK25251個A:170/B:229/H:19
オープン
5,290
5,819(税込)
60日以内出荷
返品不可
31186988CUK25591個A:240/B:209/H:35
オープン
4,990
5,489(税込)
60日以内出荷
返品不可
31186997CUK260031個A:250/B:184/H:42
オープン
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
返品不可
31187006CUK260051個A:260/B:150/H:35
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
31187015CUK260061個A:254/B:182/H:35
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
31187024CUK260111個A:254/B:182/H:45
オープン
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
31187040CUK26014-21セットA:259/B:98/H:32
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
31187049CUK260211個A:252/B:222/H:32
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
31187058CUK260231個A:259/B:247/H:40
オープン
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
31187067CUK26025-21セットA:255/B:83/H:30
オープン
5,390
5,929(税込)
60日以内出荷
返品不可
31187076CUK26028-21セットA:254/B:155/H:40
オープン
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
31187085CUK26201個A:251/B:182/H:20
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
31187094CUK26801個A:255/B:200/H:30
オープン
5,490
6,039(税込)
60日以内出荷
返品不可
31187110CUK27021-21セットA:262/B:184/H:30
オープン
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
31187119CUK27421個A:270/B:196/H:32
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
31187128CUK27431個A:270/B:188/H:35
オープン
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: カーエアコンフィルター交換
製造業

1年振りの交換になります。車内に出てくる空気がさわやかになった感じがしました。また、自分で交換するにあたり写真つきのわかりやすい解説書がついていてとても親切な商品だと思いました。

2025-07-20
用途: アバルト595交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

ほぼ純正と同サイズなので簡単に交換できます。
安価なものなので毎年定期交換です。

2024-11-16
用途: フォルクスワーゲン用エアコンフィルター
サービス業

フォルクスワーゲンのエアコンフィルター交換のため、適合する製品を探していたところ、モノタロウで発見して購入しました。ディーラーで交換するより安く交換することができました。

対象商品 : 31187015
2024-07-01
用途: エアコンフィルターの定期交換用

専門店を回らなくても通常手続きで手に入り、コスパも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする