曜日別特売

固定戸車(木製引戸用)F3型

固定戸車(木製引戸用)F3型 - 家研販売固定戸車(木製引戸用)F3型 - 家研販売固定戸車(木製引戸用)F3型 - 家研販売固定戸車(木製引戸用)F3型 - 家研販売固定戸車(木製引戸用)F3型 - 家研販売固定戸車(木製引戸用)F3型 - 家研販売固定戸車(木製引戸用)F3型 - 家研販売固定戸車(木製引戸用)F3型 - 家研販売
車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
軸受種類
耐荷重(kg/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31196666F3Y-25(コマ)ポリアセタール樹脂ドライベアリングブッシュ20/2
910
789
868(税込)
6日以内出荷
31196675F3-U3(コマ)熱可塑性ウレタン樹脂/ポリアセタール樹脂ドライベアリングブッシュ20/2
520
479
527(税込)
6日以内出荷
31196684F3-V2(コマ)ポリアセタール樹脂ドライベアリングブッシュ20/2
450
419
461(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
31196700F3-V4(コマ)ポリアセタール樹脂ボールベアリング30/2
1,080
989
1,088(税込)
8日以内出荷
31196709F3-Y2(コマ)ポリアセタール樹脂ドライベアリングブッシュ20/2
450
419
461(税込)
4日以内出荷
31196718F3-Y45(コマ)ポリアセタール樹脂ボールベアリング30/2
1,080
989
1,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする