家研販売
調整戸車(木製引戸用)K3型
(1件のレビュー)
車輪径(Φmm)
30
材質(本体)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
軸受種類
耐荷重(kg/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31196779
K3-U3
(コマ)熱可塑性ウレタン樹脂/ポリアセタール樹脂
ドライベアリングブッシュ
20/2
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
31196788
K3-R2
(コマ)ポリアセタール樹脂
ドライベアリングブッシュ
20/2
¥
850
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
31196797
K3-R6
(コマ)ステンレス
ボールベアリング
35/2
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
31196806
K3-V2
(コマ)ポリアセタール樹脂
ドライベアリングブッシュ
20/2
¥
850
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
31196815
K3-V4
(コマ)ポリアセタール樹脂
ボールベアリング
30/2
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください