ニットーリレー
顆粒こんぶ茶2g×11
北海道産利尻昆布を使用した昆布茶です。お湯に溶けやすい顆粒タイプで、陳列しやすいスタンドパック容器です。
質量(g)
35.5
種類
こんぶ茶
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×160×30
原材料
食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末/調味料(アミノ酸等)
アレルギー
なし
栄養成分
エネルギー:4cal、たんぱく質:0.1g、脂質:0g、炭水化物:0.8g、食塩相当量:1.1g
内容量
1ケース(11本×144個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31194645
-
¥
31,680
¥
30,980
¥
33,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください