ナリカ
電動コルクボーラ ECB-Y
電動ドリルでゴム栓の穴あけが素早くできる
No.1~19のゴム栓に電動で穴をあけることができます。電動ドリルとスタンドは汎用品なので、別途ドリルを用意すれば他の穴あけにも使えます。
仕様
(ゴム栓固定台)鉄製/No.1~19号に適合
付属品
チャックキー
ストローク(mm)
(電動ドリル用スタンド)60
寸法(mm)
(ゴム栓固定台)100×130×85
高さ(mm)
(電動ドリル用スタンド)450
ドリル径(Φmm)
3・6・9/各1本 (ゴム・木工用)
電源コード(m)
5
電源(AC100V)
850W
定格回転速度(r.p.m)
1300
内容量
1個
注意
※ロットにより形状が変更になる場合があります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31195020
F35-3625
オープン
¥
73,000
¥
80,300
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください