曜日別特売

内径溝入れ用ヘッド S-CTIR/L-H

内径溝入れ用ヘッド S-CTIR/L-H - タンガロイ内径溝入れ用ヘッド S-CTIR/L-H - タンガロイ
寸法LF(mm)16.00RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
勝手
12種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
シャンク
接続ねじ
シートサイズ(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31197190S32-CTIR-2T13D520-H2.00D32ホース:DGIM2-0202R
33,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197199S40-CTIR-2T17D620-H2.00D40、D50、D60ホース:DGIM2-0202R
35,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197208S32-CTIR-3T13D520-H3.00D32ホース:DTI300-0403R
33,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197217S40-CTIR-3T17D620-H3.00D40、D50、D60ホース:DTI300-0403R
35,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197226S32-CTIR-4T13D520-H4.00D32ホース:DTI400-0404R
33,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197235S40-CTIR-4T17D620-H4.00D40、D50、D60ホース:DTI400-0404R
35,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197269S32-CTIL-2T13D520-H2.00D32ホース:DGIM2-0202L
33,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197278S40-CTIL-2T17D620-H2.00D40、D50、D60ホース:DGIM2-0202L
35,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197287S32-CTIL-3T13D520-H3.00D32ホース:DTI300-0403L
33,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197296S40-CTIL-3T17D620-H3.00D40、D50、D60ホース:DTI300-0403L
35,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197305S32-CTIL-4T13D520-H4.00D32ホース:DTI400-0404L
33,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197314S40-CTIL-4T17D620-H4.00D40、D50、D60ホース:DTI400-0404L
35,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする