曜日別特売

外径深溝入れ、突切り用ブレード QSP-CHP

外径深溝入れ、突切り用ブレード QSP-CHP - タンガロイ外径深溝入れ、突切り用ブレード QSP-CHP - タンガロイ
寸法H(mm)32.0勝手勝手なしホルダーCTBU25-32-CHP寸法LF(mm)151.00RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
接続ねじ
寸法B(mm)
シートサイズ(mm)
最大突切り径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31197418QSP32-2D-CHP2.00ホース:QGM2-0201.8266.0
33,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197427QSP32-3D-CHP3.00ホース:QGM3-0202.53120.0
33,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197436QSP32-4D-CHP4.00ホース:QGM4-0303.24120.0
33,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197445QSP32-5D-CHP5.00ホース:QGM5-0304.05120.0
33,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする