タンガロイ
外径深溝入れ、突切りバイト QSER-CHP
寸法H(mm)
25.0
寸法B(mm)
25.0
勝手
勝手なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法HF(mm)
25.0
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
接続ねじ
シートサイズ(mm)
最大突切り径(mm)
寸法LH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31197384
QSER2525-3D66-CHP
3.00
ホース:QGM3-020
3
66.0
42.0
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197400
QSER2525-4D82-CHP
4.00
ホース:QGM4-030
4
82.0
53.0
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31197409
QSER2525-5D82-CHP
5.00
ホース:QGM5-030
5
82.0
53.0
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください