バッテリー溶接機

バッテリー溶接機 - MEIHO(ワキタ)バッテリー溶接機 - MEIHO(ワキタ)バッテリー溶接機 - MEIHO(ワキタ)バッテリー溶接機 - MEIHO(ワキタ)

小型・軽量なのに大容量!
サッシ、シャッター、軽天などの溶接現場で活躍します。
801.9Wh大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載。長時間での使用が可能です。
高い安全性を確保し、長寿命で充電サイクルは約2000回です。
液晶画面で充放電状態、バッテリー残量、充放電サイクル等の情報確認ができます。
点付モード、電撃防止モードを搭載しています。
高温保護、低温保護、過充電保護、過負荷保護、短絡保護、低電圧保護、過電圧保護、過電流保護機能を備えています。

用途サッシ・シャッター・軽天などの溶接現場に付属品電源ケーブル・太陽光充電ケーブル・JA300変換ケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×214×366定格電流(A)(溶接)160本体質量(kg)17入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格容量バッテリー:801.9(Wh)機能電撃防止(VRD):オン/オフ機能、点付溶接:オン/オフ機能バッテリーLifePO4(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー)適合溶接棒(mm)1.6~4.0(Φ)使用環境温度(℃)-10~60、(充電)0~50定格使用率(%)80電流調整範囲(A)(出力)20~160充電時間(時間)(AC)1.5~2無負荷電圧(V)49.5定格出力電圧(V)26.4溶接方法被覆アーク溶接充電方式定電流定電圧充電方式充電可能回数約2000充電定格入力(V/A)(AC)54/10内容量1台
注意
※充電サイクルの寿命は一定の温度湿度で100%の充放電を行った時の値になります。使用率や周囲環境によって変化します。
※感電防止の為、必ず付属の電源ケーブルを使用して下さい。
※AC電源から充電する時は必ず電源コード(AC電源ケーブル)の接地(アース)を行って下さい。
※本機を使用する時は、-10℃~60℃の環境で行って下さい。
※本機を充電する時は、0℃~50℃の環境で行って下さい。
※付属の充電ケーブルを使用して充電して下さい。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31197059MBW160
オープン
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする