被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ

被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ - 日本ウェルディングロッド

スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。
炭素含有量が低く、溶着金属は溶接のままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。

用途SUS304、304L仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型(端面)赤取付姿勢全姿勢内容量1箱(5kg)
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃にして下さい。
※溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行って下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒長(mm)
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31197068WEL Z 308L3003.2下向55~80/立向上向50~70
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31197077WEL Z 308L3504下向70~120/立向上向65~105
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31197086WEL Z 308L3505下向100~150/立向上向85~135
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする