被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ

被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ 日本ウェルディングロッド

スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。
化学機器、化学容器、各種プラントなどの溶接に用いられます。
溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。

用途SUS304 仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型 (端面)黄 取付姿勢全姿勢
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃にして下さい。
※溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行って下さい。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棒長(mm)
棒径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31197120 WEL Z 308 1箱(2.5kg) 300 2.6 下向55~80/立向上向50~70
オープン
6,298
6,928 (税込)
3日以内出荷

返品不可
31197129 WEL Z 308 1箱(5kg) 350 3.2 下向70~120/立向上向65~105
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
31197138 WEL Z 308 1箱(5kg) 350 4 下向100~150/立向上向85~135
オープン
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
31197147 WEL Z 308 1箱(5kg) 350 5 下向150~220
オープン
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする