曜日別特売

ワインドマスター スマートシャッド パーフェクトセット

ワインドマスター スマートシャッド パーフェクトセット - がまかつ Gamakatsuワインドマスター スマートシャッド パーフェクトセット - がまかつ Gamakatsuワインドマスター スマートシャッド パーフェクトセット - がまかつ Gamakatsuワインドマスター スマートシャッド パーフェクトセット - がまかつ Gamakatsuワインドマスター スマートシャッド パーフェクトセット - がまかつ Gamakatsuワインドマスター スマートシャッド パーフェクトセット - がまかつ Gamakatsuワインドマスター スマートシャッド パーフェクトセット - がまかつ Gamakatsu

すぐに「スロー&スイミングワインド」を始めることができる「ワインドマスタースマートシャッドパーフェクトセット」です。
「ラウンドDヘッド夜光」、「ワインドトレーラータイプナノ」 「ワイヤーリーダー」にワームは「ワインドマスタースマートシャッド90」で実績のある人気カラー「#2パールホワイト」、「#10夜光ラメ」、「#15夜光ピンクラメ」が各1本付属。
すぐにワインドゲームを楽しむことができます。

仕様トレーラーフック(#):1品番WM-004対象釣種:タチウオ入数ワーム3本、ヘッド1本、トレーラーフック1本内容量1パック
注意
※画像は代表画像です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312804745/8oz(18g)18(5/8oz)メイン:#2
950
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
312804903/4oz(21g)21(3/4oz)メイン:#2
950
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
312804991/4oz(7g)1/4(7g)メイン:#4
950
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする