宵姫Fシステムリグは、ロングキャスト性能、感度、フッキング&アクションレスポンスの高いFシステムのフロートゲームを初心者・入門者の方にも手軽に楽しんで頂くためのアシストアイテムです。
PEラインとリーダーの結束の手間を、音速PEジョインターを使用することで大幅に簡略化。
ジョイント部にチューブを被せることでさらなるトラブルレス仕様となっています。
フロート側とジグヘッド側のリーダーは素材や号数を変えることで、フロートのラインブレイクリスクを低減しながら、魚のバイトを引き出しやすいセッティングにしています。
<使用例>1:PEラインを軸間に(できるだけ奥よりに)挟みます。
2:2本のPEラインを引っ張りながら10回程度巻きつけます。
3:引っ張りながら管に通せばPEラインのセットは完了です。
4:絡み防止パイプをかぶせて完成!