曜日別特売

アシストフック FRセット タイプ2 42-851

アシストフック FRセット タイプ2 42-851 - がまかつ Gamakatsuアシストフック FRセット タイプ2 42-851 - がまかつ Gamakatsuアシストフック FRセット タイプ2 42-851 - がまかつ Gamakatsuアシストフック FRセット タイプ2 42-851 - がまかつ Gamakatsu

ジグの重さに合わせるだけで迷わずフックがセット完了!ラメが魚に高アピール、バイトを誘発!リア用フックがトレブルの「タイプ1」、アシストフックの「タイプ2」とどちらかを選べるので、好みや状況に合わせて使い分けてください。

品番42-851対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング寸法PE15号入数2本1組内容量1袋
注意
※画像は代表画像です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31282267Sフロント用:10、リア用:3ジグ(推奨):30S
400
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
31282276Mフロント用:12、リア用:3ジグ(推奨):45M
400
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
31282285Lフロント用:14、リア用:3ジグ(推奨):60L
400
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする