サンコー(三甲)
サンテナー
ハンドル付き、ネスティング、スタッキング(ハンドルを介して)が可能なメッシュコンテナです。未使用時は省スペースでの保管が可能です。
用途
メッシュコンテナ
タイプ
ハンドル付き
材質
PE
高さ(mm)
(ネスティング)60
有効内寸(mm)
444×295×163
外寸(mm)
530×368×197
内寸(mm)
482×333×192
フタ
なし
底形状
格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
1.96(200)
ネスティング高さ(mm)
60
色相
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31197820
10270801BL502
1個
27.6
530×368×197
ライトブルー
なし
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13148050
10270801BL502(名入れ)
1セット(10個)
27.6
530×368×197
ライトブルー
あり
1
¥
36,380
¥
40,018
(税込)
2以上
¥
32,180
¥
35,398
(税込)
3以上
¥
28,780
¥
31,658
(税込)
5以上
¥
24,660
¥
27,126
(税込)
7以上
¥
24,180
¥
26,598
(税込)
10以上
¥
22,820
¥
25,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る