曜日別特売

QLED搭載チューナ―レステレビ

QLED搭載チューナ―レステレビ - TCLQLED搭載チューナ―レステレビ - TCL

史上最高4K MiniLED
Algo Engine Max Ⅱ
最高級の画質処理技術で、 映像の表現力抜群。
AIオート高画質
コントラスト、鮮明さ、鮮やかな色彩、滑らかな 動き、多数のHDR 規格対応など、あなたの視 覚に革新的映像をお送りします。
TCL Mini LEDバックライトテクノロジーにより、秀逸なコントラスト、明るさ、均一性を実現し、あらゆるシーンで驚異的な映像美を表現します。
適確に制御されたミニLEDライトは、息を呑むほどのコントラストを描き、引き締まった暗部と鮮やかな明部表現が際立ちます。
TCL QLED量子ドット
TCL QLED テクノロジーは、色域を最大限に拡大し、より純粋なカラーを映し出し、鮮烈な映像を描きます。
4K 144Hz VRR 機能はゲームモードをオンにするだけ で、TCLのテレビはパフォーマンスモードに切り替わり、0.8msの応答速度で優れたゲーム体験を提供します。
Dolby Vision IQ/HDR10+/HLG対応
「HLG」 、「HDR10+」と「Dolby Vision IQ」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
「 DTS-HD」「DTS Virtual: X」を採用
上下・左右・後方から包み込まれるようなサウンドを実現し、どんな部屋でも映画館並みの没入感を味わうことができます。
Google TV搭載、お好みのコンテンツ満載、あなたのためのスマートテレビ。
AirPlay2を使えば、AppleデバイスからTCLのテレビに動画、写真、音楽など を共有できます。共有するものは常に個人的かつプライベートなものとして保 たれ、自分が好きなものを、今まで以上に様々な場所で楽しむことができます。
入力機器からのゲームプレイ映像情報を検出次第、ALLM(自動低遅延)対応で自動的にゲームモードに切り替えます。
ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。
AMD FreeSync(TM) Premium Proテクノロジーは、ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する 際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。
HDMI2.1 eARCに対応、より臨場感がある視聴体験を実現
テレビのHDMI/eARC端子がDolby TrueHDに対応しているため、テレビを経由してもDolby TrueHD 5.1chで オーディオ機器から音声を出すことができます。
TCLの低反射処理は従来よりはるかに向上いたしました。光の吸収に優れ、外光や照明による映り込みを抑え、より快適な視覚体験を実現します。

最大出力(W)60(10+10+10+10+20)画素数3840×2160USBポート数2(2.0)バックライト方式直下式LEDパネル4KHDMI規格4待機時消費電力(W)0.5発売年2023年チューナー数なし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3123795765C845144626903319330
オープン
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3123794855C845122618.7789280280
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする