曜日別特売
55C845 QLED搭載チューナ―レステレビ TCL 31237948

55C845 QLED搭載チューナ―レステレビ TCL 31237948
55C845 QLED搭載チューナ―レステレビ TCL 31237948

QLED搭載チューナ―レステレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード31237948品番55C845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

史上最高4K MiniLED
Algo Engine Max Ⅱ
最高級の画質処理技術で、 映像の表現力抜群。
AIオート高画質
コントラスト、鮮明さ、鮮やかな色彩、滑らかな 動き、多数のHDR 規格対応など、あなたの視 覚に革新的映像をお送りします。
TCL Mini LEDバックライトテクノロジーにより、秀逸なコントラスト、明るさ、均一性を実現し、あらゆるシーンで驚異的な映像美を表現します。
適確に制御されたミニLEDライトは、息を呑むほどのコントラストを描き、引き締まった暗部と鮮やかな明部表現が際立ちます。
TCL QLED量子ドット
TCL QLED テクノロジーは、色域を最大限に拡大し、より純粋なカラーを映し出し、鮮烈な映像を描きます。
4K 144Hz VRR 機能はゲームモードをオンにするだけ で、TCLのテレビはパフォーマンスモードに切り替わり、0.8msの応答速度で優れたゲーム体験を提供します。
Dolby Vision IQ/HDR10+/HLG対応
「HLG」 、「HDR10+」と「Dolby Vision IQ」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
「 DTS-HD」「DTS Virtual: X」を採用
上下・左右・後方から包み込まれるようなサウンドを実現し、どんな部屋でも映画館並みの没入感を味わうことができます。
Google TV搭載、お好みのコンテンツ満載、あなたのためのスマートテレビ。
AirPlay2を使えば、AppleデバイスからTCLのテレビに動画、写真、音楽など を共有できます。共有するものは常に個人的かつプライベートなものとして保 たれ、自分が好きなものを、今まで以上に様々な場所で楽しむことができます。
入力機器からのゲームプレイ映像情報を検出次第、ALLM(自動低遅延)対応で自動的にゲームモードに切り替えます。
ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。
AMD FreeSync(TM) Premium Proテクノロジーは、ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する 際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。
HDMI2.1 eARCに対応、より臨場感がある視聴体験を実現
テレビのHDMI/eARC端子がDolby TrueHDに対応しているため、テレビを経由してもDolby TrueHD 5.1chで オーディオ機器から音声を出すことができます。
TCLの低反射処理は従来よりはるかに向上いたしました。光の吸収に優れ、外光や照明による映り込みを抑え、より快適な視覚体験を実現します。

幅(mm)1226質量(kg)18.7高さ(mm)789奥行(mm)280消費電力(W)280最大出力(W)60(10+10+10+10+20)液晶サイズ55型VESAマウント(mm)W300×H300画素数3840×2160USBポート数2(2.0)バックライト方式直下式LEDパネル4KHDMI規格4待機時消費電力(W)0.5発売年2023年チューナー数なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする