曜日別特売

スパイラルタップ

スパイラルタップ - イシハシ精工スパイラルタップ - イシハシ精工スパイラルタップ - イシハシ精工スパイラルタップ - イシハシ精工スパイラルタップ - イシハシ精工スパイラルタップ - イシハシ精工

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。

用途タッピングマシン向き材質高速度工具鋼(HSS-E)形状M7以下は突き出しセンターになります。ねじの種類M表面処理ホモ処理加工止り穴用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ピッチ
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31241895SPT-M12X1.75104-219082391.75M 12
4,220
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
31241904SPT-M16X2.0104-221195922M 16
7,940
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31241920SPT-M3X0.5104-21314650.5M 3
1,560
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31241929SPT-M4X0.7104-21495270.7M 4
1,520
969
1,066(税込)
当日出荷
31241938SPT-M5X0.8104-215760100.8M 5
1,560
999
1,099(税込)
当日出荷
31241947SPT-M6X1.0104-216562121M 6
1,660
1,098
1,208(税込)
当日出荷
31241956SPT-M8X1.25104-217370191.25M 8
2,460
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする