LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
高機能瞬間接着剤 454
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。
あらゆる素材への接着が可能です。
タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途
金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。
木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。
垂直面や頭上、大きな隙間に。
仕様
ジェルタイプ
トラスコ品番
336-8751
色
透明
質量(g)
20
主な用途
金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01mL
固着時間(秒)
60~210(22℃)
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
内容量
1パック(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31262509
454-3P
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください