LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
トラスコ品番
114-4368
容量(mL)
250
質量(g)
293
使用温度範囲(℃)
-55~180
液色
緑
主成分
合成樹脂
粘度(mPa・s)
2000~3000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.03mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31262588
638NEW-250
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください