タイテックス
NCスポットドリル (センタ穴角90°)
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
481-9063
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
2枚
全長(mm)
55
質量(kg)
0.006
シャンク径(Φmm)
4
刃先形状
片刃
仕上
ノンコーティング
センター穴角(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31271435
A1115-4
オープン
¥
2,098
¥2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください