プロトティップ
プロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート)
ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。
切りくずの長い被削材350~1200N/mm
2
および36HRCまでに適しています。
用途
止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。
トラスコ品番
390-9085
全長(mm)
120
ピッチ(mm)
3
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
21
ねじ長さ(mm)
30
ねじの種類
M
精度
6H
食付き部の山数
2~3
表面処理
TiCNコーティング
シャンク部角幅(mm)
15
ねじの呼び
M24
シャンク径(mm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31271444
JC2056306-M24
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください