ポリ袋チャック付

ポリ袋チャック付 - JTX

整理・保管に便利なチャックタイプ。
縦長タイプのチャック付ポリ袋です。

仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー、チャック付
材質
低密度ポリエチレン
種類
ポリ袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
トラスコ品番
入数(枚)
寸法(縦×横)(mm)
寸法(チャック上)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31276378B580J1パック(100枚)0.04196-1518100(チャック下)70×50(高)13
85
取扱い終了
31276405B581J-101セット(10m)0.04196-31101000(チャック下)85×60(高)14
1,258
取扱い終了
31276658B580J-101セット(10パック)0.04197-09701000(チャック下)70×50(高)13
777
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする