再生ポリ袋(ゴミ袋)サーキュラーバッグ

再生ポリ袋(ゴミ袋)サーキュラーバッグ - ウッドプラスチックテクノロジー

・環境に配慮した再生100%の業務用ポリ袋です。・中身の見える透明タイプです。・厚手でも低価格を実現・袋の表面に細かな凹凸がございますが再生原料特有の仕様となります。

用途
・業務用ゴミ袋のほか、資材・部品の管理保管用、資源回収用などでお使いいただけます。
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※・小分けされてはおりません。そのまま入り数が段ボールに入っております。・幼児や子供が頭からかぶったり、口に入れたりすると窒息する危険があります。子供の手の届かない場所へ保管してください。・尖ったものをそのまま入れると、材質上破ける恐れがあります。・可燃性の素材であるため、ガスコンロやストーブなど、熱源のそばに置かないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02731351-1箱(200枚)0.0312012001000
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02731360-1箱(150枚)0.0315013001200
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02731369-1箱(100枚)0.0320016001450
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02731378-1箱(200枚)0.05901000900
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02731387-1箱(300枚)0.0570900800
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0273139645L-301箱(600枚)0.0345800650
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02731412-1箱(300枚)0.03901000900
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02731421-1箱(400枚)0.0545800650
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02731430-1箱(400枚)0.0370900800
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする