曜日別特売

ニューV-Lok継手 ポートコネクター(ミリ)

ニューV-Lok継手 ポートコネクター(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 ポートコネクター(ミリ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ポートコネクター内容量1個
関連資料:(18.65MB)
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75795029VUW-PC-10-V10107.121.2
930
899
989(税込)
当日出荷
75795047VUW-PC-12-V12128.826.4
1,670
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75795065VUW-PC-16-V161612.727.6
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
75795074VUW-PC-18-V181813.927.7
1,940
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795099VUW-PC-20-V202015.129.8
1,930
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
75795117VUW-PC-25-V252519.834.8
2,860
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795135VUW-PC-3-V332.115.7
1,030
949
1,044(税込)
61日以内出荷
返品不可
75795153VUW-PC-6-V66419.1
760
749
824(税込)
当日出荷
75795178VUW-PC-8-V885.620
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする