曜日別特売

専用バッテリー

専用バッテリー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ソーラー式電源装置BA-12SLAの増設と交換用のバッテリーです。
※バッテリータイプ=小型制御弁式鉛蓄電池
容量は、DC12V・12Ahです。
BA-12SLAには、本商品が1台増設できます。
BA-12SLAのバッテリーソケットに接続可能な専用コードを装着しています。
BA-12SLAのバッテリーの交換時期は、通常の使用で3年です。

質量(kg)約3.9定格容量12Ah公称電圧(V)DC12バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池使用周囲温度(℃)-15~+50(結露・氷結なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31286345BA-12
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする