SIBATA(柴田科学)
シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用
ねじ口びん白キャップ017250-805A用の交換パーツとして使用可能です。
用途
GLS-80白キャップ用
材質
シリコンPTFE
質量(kg)
0.02
高さH(mm)
3
幅W(mm)
78.4
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295339
017200-8021A
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください