SIBATA(柴田科学)
シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用
ねじ口黒キャップ GL-45用です。
用途
黒キャップ用
材質
PTFE両面張
質量(kg)
0.01
高さH(mm)
3
奥行D(mm)
43.5
幅W(mm)
43.5
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295375
017200-4504A
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください