設定情報
販売価格(税別)¥733~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
コニシ

【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF770

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF770 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐熱型高性能両面テープ

注文コード33300638 用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。 幅(mm)10~1200 厚さ(mm)0.65 長さ(m)10 基材発泡ポリマー 粘着剤アクリル系 主な用途固定用・車用 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
関連資料: (0.46MB)
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 900 / 税込 990
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 900 / 税込 990
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 900 / 税込 990
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 900 / 税込 990

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする