曜日別特売

デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ

デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ - Parker

ろ過率99%以上です。
2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。
100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。
接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。
21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。
EC指令の食品接触材に適合しています。
極細ポリプロピレン繊維を使用し高いろ過性能です。

用途洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。材質ろ材:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
ろ過精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33303386VBA0.5M9-84195-00252500.5
3,234
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303395VBA1M9-84195-00262501
3,234
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303404VBA3M9-84195-00272503
3,234
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303420VBA5M9-84195-00282505
3,234
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303429VBA10M9-84195-002925010
3,234
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303438VBA0.5M19-68195-02355000.5
6,134
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303456VBA3M19-68195-02375003
6,134
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303465VBA5M19-68195-02385005
6,134
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303474VBA10M19-68195-023950010
6,134
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303490VBA0.5M29-53195-02407500.5
9,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303499VBA1M29-53195-02417501
9,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303508VBA3M29-53195-02427503
9,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303517VBA5M29-53195-02437505
9,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303526VBA10M29-53195-024475010
9,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303447VBA1M19-68195-02365001
6,134
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする