ポータブル電源 BN-RF800

ポータブル電源 BN-RF800 - Victorポータブル電源 BN-RF800 - Victorポータブル電源 BN-RF800 - Victorポータブル電源 BN-RF800 - Victorポータブル電源 BN-RF800 - Victorポータブル電源 BN-RF800 - Victorポータブル電源 BN-RF800 - Victorポータブル電源 BN-RF800 - Victor

安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源806Wh。
もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。
もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、ポータブル電源を。
長寿命、約3,000回の繰り返し充電が可能
リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約3,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも、長い間安心してお使いいただけます。
自動給電切り替え機能
コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします※。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。
※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。
コンセントは挿したままでOK
独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました※1。自動で満充電に近い状態(94%※2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。
※1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。
※2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。
持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス
本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。持ち運びに便利な折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。
わかりやすい日本語表記&使いやすさ
入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。
もしものときも家の電気を支える存在に
「防災製品等推奨品」として認証。暗闇でも足元を照らすLEDライトを搭載するなど、ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。
家庭用コンセントと同じ正弦波
AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
できること、もっと広がる
プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。
信頼の国内メーカー品質
さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。
ビクターの安心サポート
商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
ポータブルソーラーパネル対応
メーカーポータブル電源とポータブルソーラーパネル(※別売)と組み合わせて使用することで、用途の広がりやより長時間の電力確保を可能にします。

出力
【AC×3】100V AC 7A 50/60Hz 合計700W(瞬間最大1400W)
【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×2】5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)1】5V DC 3.0A/9V DC 3.0A/12V DC 3.0A/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A、【USB Type-C(TM)2】5V DC 4.0A/9V DC 3.0A/12V DC 2.5A
【シガーソケット】12V DC 120W
付属品電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ質量(kg)約11温度(℃)充電:0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約330×207×246充電時間(時間)【AC入力使用時】約2.5、【シガーアダプター使用時】約12充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)252000保護安全/項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護バッテリー容量(Wh)806内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33300568BN-RF800
オープン
89,800
98,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする