設定情報
販売価格(税別)¥3,387~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
DIC(旧:大日本インキ化学工業)

【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8402BLACK

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8402BLACK (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。

注文コード33381655 用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。 幅(mm)10~980 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色) 粘着剤アクリル系 主な用途固定用・車用 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
関連資料: (0.19MB)
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 800 / 税込 880
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする