業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ1.5mm

業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ1.5mm - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ1.5mm - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ1.5mm - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ1.5mm - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ1.5mm - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ1.5mm - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ1.5mm - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ1.5mm - 新北九州工業

フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります
長尺タイプなのでお得
業務用エアコンのホコリ取り用フィルター
サイズを自由にカット

用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約1.5長さ(m)30
注意
※商品を取り付ける際は、市販の磁石又はマジックテープ等で固定してください。
※コンロ等の火元から1m以上離れた場所に設置
※炎の上がる料理をしない等、火災予防のための注意が必要
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35493065SW-7633*21セット(2ロール)30
オープン
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493074SW-7634*21セット(2ロール)40
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493090SW-7635*21セット(2ロール)50
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493099SW-7636*21セット(2ロール)60
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493108SW-7637*21セット(2ロール)70
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493117SW-7638*21セット(2ロール)80
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493126SW-5639*21セット(2ロール)90
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493135SW-5631*21セット(2ロール)100
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35492986SW-76331ロール30
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35492995SW-76341ロール40
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35493004SW-76351ロール50
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35493020SW-76361ロール60
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35493029SW-76371ロール70
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35493038SW-76381ロール80
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35493047SW-56391ロール90
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35493056SW-56311ロール100
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35492986SW-763331277227SW-7633SW-7633 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277227業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
35492995SW-763431277236SW-7634SW-7634 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277236業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
35493004SW-763531277245SW-7635SW-7635 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277245業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
35493020SW-763631277254SW-7636SW-7636 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277254業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
35493029SW-763731277270SW-7637SW-7637 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277270業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
35493038SW-763831277279SW-7638SW-7638 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277279業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
35493047SW-563931277288SW-5639SW-5639 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277288業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
35493056SW-563131277297SW-5631SW-5631 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277297業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
7,878
税込8,666
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする