業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ 厚さ2mm エコフレギュラー

業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ  厚さ2mm エコフレギュラー - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ  厚さ2mm エコフレギュラー - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ  厚さ2mm エコフレギュラー - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ  厚さ2mm エコフレギュラー - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ  厚さ2mm エコフレギュラー - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ  厚さ2mm エコフレギュラー - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ  厚さ2mm エコフレギュラー - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ  厚さ2mm エコフレギュラー - 新北九州工業

フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります
長尺タイプなのでお得
業務用エアコンのホコリ取り用フィルター
サイズを自由にカット

用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約2長さ(m)50
注意
※商品を取り付ける際は、市販の磁石又はマジックテープ等で固定してください。
※コンロ等の火元から1m以上離れた場所に設置
※炎の上がる料理をしない等、火災予防のための注意が必要
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35493230SW-4053*21セット(2ロール)30
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493239SW-4054*21セット(2ロール)40
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493248SW-4055*21セット(2ロール)50
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493257SW-4056*21セット(2ロール)60
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493266SW-4057*21セット(2ロール)70
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493275SW-4058*21セット(2ロール)80
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493284SW-4059*21セット(2ロール)90
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493300SW-4051*21セット(2ロール)100
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493144SW-40531ロール30
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35493160SW-40541ロール40
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35493169SW-40551ロール50
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35493178SW-40561ロール60
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35493187SW-40571ロール70
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35493196SW-40581ロール80
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35493205SW-40591ロール90
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35493214SW-40511ロール100
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35493144SW-405331277306SW-4053SW-4053 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277306業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
35493160SW-405431277315SW-4054SW-4054 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277315業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
35493169SW-405531277324SW-4055SW-4055 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277324業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
35493178SW-405631277340SW-4056SW-4056 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277340業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
35493187SW-405731277349SW-4057SW-4057 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277349業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
35493196SW-405831277358SW-4058SW-4058 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277358業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
35493205SW-405931277367SW-4059SW-4059 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277367業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
35493214SW-405131277376SW-4051SW-4051 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277376業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする