曜日別特売

業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ4mm エコフ厚デカ

業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ4mm エコフ厚デカ - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ4mm エコフ厚デカ - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ4mm エコフ厚デカ - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ4mm エコフ厚デカ - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ4mm エコフ厚デカ - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ4mm エコフ厚デカ - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ4mm エコフ厚デカ - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ4mm エコフ厚デカ - 新北九州工業

フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります
長尺タイプなのでお得
業務用エアコンのホコリ取り用フィルター
サイズを自由にカット

用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約4長さ(m)30
注意
※商品を取り付ける際は、市販の磁石又はマジックテープ等で固定してください。
※コンロ等の火元から1m以上離れた場所に設置
※炎の上がる料理をしない等、火災予防のための注意が必要
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35493345SW-7033*21セット(2ロール)30
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493354SW-7034*21セット(2ロール)40
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493370SW-7035*21セット(2ロール)50
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493379SW-7036*21セット(2ロール)60
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493309SW-70331ロール30
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35493318SW-70341ロール40
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35493327SW-70351ロール50
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35493336SW-70361ロール60
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35493309SW-703331277385SW-7033SW-7033 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277385業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
35493318SW-703431277394SW-7034SW-7034 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277394業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
35493327SW-703531277410SW-7035SW-7035 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277410業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
35493336SW-703631277419SW-7036SW-7036 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277419業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする