曜日別特売

業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ8mm エコフ超厚

業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 - 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 - 新北九州工業

フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります
長尺タイプなのでお得
業務用エアコンのホコリ取り用フィルター
サイズを自由にカット

用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約8長さ(m)30
注意
※商品を取り付ける際は、市販の磁石又はマジックテープ等で固定してください。
※コンロ等の火元から1m以上離れた場所に設置
※炎の上がる料理をしない等、火災予防のための注意が必要
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35493424SW-1233*21セット(2ロール)30
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493440SW-1234*21セット(2ロール)40
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493449SW-1235*21セット(2ロール)50
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493458SW-1236*21セット(2ロール)60
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35493388SW-12331ロール30
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35493397SW-12341ロール40
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35493406SW-12351ロール50
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
35493415SW-12361ロール60
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35493388SW-123331277428SW-1233SW-1233 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277428業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
7,298
税込8,028
注文コードが変更になりました
35493397SW-123431277437SW-1234SW-1234 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277437業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました
35493406SW-123531277446SW-1235SW-1235 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277446業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
35493415SW-123631277455SW-1236SW-1236 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277455業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする